- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v3w ウェッジベース電球のおすすめ人気ランキング
24v3w ウェッジベース電球のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新101件の「24v3w ウェッジベース電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V3W」、「電球 24V 3W」、「電球 24v5w」などの商品も取り扱っております。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイプシングル球色クリア
STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥299税込¥329
当日出荷
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
口金ウェッジ(ベース付)
用途一般定格電圧(V)12
タイプシングル球
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
1箱(10個)
¥929税込¥1,022
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1パック(10個)
¥1,960税込¥2,156
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1個
¥209税込¥230
3日以内出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24